BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 水糸
リール巻ナイロン水糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46123816
品番
LE-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
用途
レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質
ナイロン
色
ピンク
糸の長さ(m)
約500
糸の太さ(mm)
0.5(細)
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。