BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 水糸
ポリエチレン測量水糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46123947
品番
LE-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
伸縮性が少ないため、しっかり張りたい時や短期間の測量糸に最適。
用途
レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
80×80×45
色
イエロー
糸の長さ(m)
約200
糸の太さ(mm)
約0.8
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。