ガーデニングマットバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46123999 品番NNP-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

膝を立てる姿勢が腰に負担をかけないので様々な作業がしやすい。
3連ポケットがついているので道具を収納するのに便利でフタがついているので道具が落ちにくい。
反対側は大型2重ポケットがついており、奥側は生地ポケット、前側はメッシュポケットのコンビネーション。ガーデニングマットバッグを広げるとニーパットになり、両側に必要な道具を収納し、効率よく作業をすることができる。裏面は防水生地となっているので、水が沁み込まず、汚れも落としやすいターポリン生地となっているので、服も汚れず、ガーデニングマットについた汚れも簡単に落とせる。

用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。 材質ポリエステル600D 寸法(mm)300×95×260 質量(g)910 タイプマットバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする