BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり関連品
のこぎり刃先カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46124035
品番
BM-NK270
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。
用途
のこぎりの刃先をカバーする。
幅(mm)
約30
全長(mm)
300
材質(本体)
ABS
有効長(mm)
刃渡り270
材質(面ファスナー)
ポリエステル/ナイロン
材質(リベット)
スチール