木工用カービングピーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46124175 品番BM-WCP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。
小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。
押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。

用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。 材質(ブリップ部)PVCディピング加工 寸法(mm)55×120 材質(本体)430ステンレス 質量(g)53 材質(刃)420J2相当 材質(ナット)ステンレス
注意
※順目専用です。木口や逆目には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする