黒金シリーズ カッターマーカー2段ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46124270 品番AH-13BG
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) アウトレット
¥6,6985,398

質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。
軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。
質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。
耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

用途カッターとマーカーなどの収納に。 寸法(mm)75×230×45 ブラック 質量(g)124 適応電気工事向け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする