トップ工業
トップ工業の 工具箱/腰袋/工具差し
トップ工業の ツールボックス/ツールバッグ
トップ工業の 帆布製
Tcarry ツールバッグプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
46124306
品番
TBP-3520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
砂やホコリから中身を守るカバー付き(取り外し可能)。
ハンドル部のカバーは開閉可能で、カバーをしていても持ち運び可能。
ハンドルは倒立可能で、開口部を確保できます。
用途
工具用具等の運搬・保管などに。
内部は、全周にループが付いており、モンキやラチェットなど工具を立てて収納可能です。
サイドにノコギリを収納できるポケットがあり、ポケット内部はプラ板で保護されています。
サイドにコンベックスホルダーが付いており、肩掛け出来るストラップがあります(別売り TB-S)。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
380×240×330
色
ブラック
質量(g)
1600
タイプ
中
容量(L)
3
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。