Tcarry ツールバッグプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.6 注文コード46124315 品番TBP-4525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

砂やホコリから中身を守るカバー付き(取り外し可能)。
ハンドル部のカバーは開閉可能で、カバーをしていても持ち運び可能。
ハンドルは倒立可能で、開口部を確保できます。

用途
工具用具等の運搬・保管などに。
内部は、全周にループが付いており、モンキやラチェットなど工具を立てて収納可能です。
サイドにノコギリを収納できるポケットがあり、ポケット内部はプラ板で保護されています。
サイドにコンベックスホルダーが付いており、肩掛け出来るストラップがあります(別売り TB-S)。
材質ポリエステル 寸法(mm)470×280×350 ブラック 質量(g)2000 タイプ 容量(L)4.6
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする