トップ工業
トップ工業の 工具箱/腰袋/工具差し
トップ工業の ツールボックス/ツールバッグ
トップ工業の 帆布製
Tcarry 折りたたみ式ボックスバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46124324
品番
TBB-3525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
使用時は大容量、収納時はコンパクトに折りたためる便利なバッグです。
用途
工具用具等の運搬・保管などに。
収納時には折りたたんで収納が可能(厚さ60mm)。
天板にはA4サイズの書類が挟める透明ポケット付き。
肩掛けストラップが付属します。
付属品
肩掛けストラップ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
350×240×220
色
ブラック
質量(g)
1200
容量(L)
1.8
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。火気等には近づけないでください。本製品に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。