チェンソー目立機 3.2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード46124367 品番N-814
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小型タイプのチェンソー刃の研磨に。
チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。
角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。
刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。
スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。
ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。
ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。

用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。 適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm 適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1 定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 回転速度(min-1[r.p.m])30000
注意
※N-817用砥石とN-814用砥石に互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする