※P3型プレート 三価クロメート処理品

PA-30S 脚止め金具/プレート ダイワアドテック 46127663 PA-30S 脚止め金具/プレート ダイワアドテック 46127663 PA-30S 脚止め金具/プレート ダイワアドテック 46127663 PA-30S 脚止め金具/プレート ダイワアドテック 46127663

脚止め金具/プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46127663 品番 PA-30S
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。

材質オールステンレス品 タイププレート 適応ボルトサイズM30用 仕様M30用 トラスコ品番161-0042 質量(g)159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする