※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティックコーポレーション
ティックコーポレーションの エアーガン・スプレーノズル
ティックコーポレーションの スプレーノズル・エアーノズル
ティックコーポレーションの エアーノズル
マルチチャンネルジェット FL-600H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46128932
品番
FL-600H
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅(mm)
25
全長(mm)
90
常用圧力(MPa)
0〜0.6
使用流体
空気
流体温度(℃)
0〜50
ねじサイズ
G1/4