※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZERUST 気化性防錆剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード46129553 品番VC2-1
参考基準価格(税別)¥127,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。
製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。

用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10〜80 外形寸法(mm)23×32×53 容積(基準保護)850L 有効期間保護容積850Lに対し1年、340Lに対し2年 有効期限1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46129562
2016-05-18
用途:
盤内防錆
製造業

以前から使用していますが
他の盤に比べ錆びていません
効果は絶大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする