※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリース記号SF01 内容量(mL)120 注文コード46130025 品番SF01-120LC&B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はグリース記号・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

正確・確実な給油でメンテネンスフリー
パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。
一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。
4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます
動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。
ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。
吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。

仕様標準グリース タイプカートリッジ 内容量(mL)120 取付穴PT1/4ガスネジ 分類パーマスターバリオ 吐出量(mL/回)0.26 危険物の類別非危険物 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265〜295 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドライブユニットは付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46130025
2018-05-11
用途:
使えない
建設業・工事業

(カートリッジ・バッテリー付)と書いてありますが、カートリッジとバッテリーしか送られてきません。写真にはドライブユニットが載っているというのに。ひどい商品です。勘違いしたほうが悪いんですかね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの画像は代表画像で、ドライブユニットは付属しておりません。
注意書きに追加させていただきました。
別途ご連絡させていただきます。
申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする