※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
グリース記号SF02
内容量(mL)60
注文コード46130043
品番SF02-060LC&B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はグリース記号・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
正確・確実な給油でメンテネンスフリー
パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。
一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。
4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます
動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。
ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。
吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。