協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
DXパイプ式オイルゲージ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
848-9535
注文コード
46130314
品番
KLPD-200-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)
100
形状
長形
仕様
ねじ止め式
トラスコ品番
848-9535
材質
本体:PA、ゲージ管:PC、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
300