YKK AP
YKK APの 内装建材
YKK APの 補修剤・保護材
格子材 60×15用キャップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色番
H2
注文コード
46130640
品番
H2 AHY-BA26-2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ASA
備考
穴加工して引っ掛ける形
外形寸法(mm)
61×16
厚さt(mm)
2.5
色番
H2