KLA-100A-C-M10 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和 46131452 KLA-100A-C-M10 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和 46131452 KLA-100A-C-M10 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和 46131452 KLA-100A-C-M10 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和 46131452

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 タイプA型 トラスコ品番848-9461 注文コード46131452 品番KLA-100A-C-M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法A・タイプ・トラスコ品番など144種類から選べます 他の種類を見る

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。
透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。
側面からも油面を読み取ることができます。
取付ピッチを自由に決めることができます。

公差A(mm)±0.40 寸法A(mm)100 寸法B(mm)124 寸法C(mm)70 寸法D(mm)22 寸法E(mm)15 耐熱温度(℃)90 形状長形 トラスコ品番848-9461 質量(g)92 タイプA型 寸法FM10×1.50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46131452
2024-08-16
用途:
IHIの古いユンボに

中古で買った古いIHIのユンボのオイルゲージ部分が劣化していて細かいひび割れ発生。
そこからごくわずかずつ作動油が漏れてきました。
しっかり採寸してネットで調べまくって選定。
本体サイズとボルト径合えば使えるはず。
ぴったり合ってきれいなゲージになり大満足です。

対象商品:
46131452
2023-12-07
用途:
自社商品の油タンクに取り付け

弊社の商品の油タンクに取り付けています。
油の種類により、若干透明な油では、
油面が見えずくて背景を考えられると思います。

対象商品:
46132545
2023-04-09
用途:
ヤンマーYB-221UZの作動油のゲージが細かなひび割れで見えなくなり購入しました
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

寸法通りで、浮き玉もあるので良い。紫外線等に対しての対候性がどの程度かが心配です。

対象商品:
46132685
2022-10-21
用途:
クボタKH-012(ミニ油圧ショベル) 作動油ゲージに使用
製造業

ミニ油圧ショベル クボタのKH-012の作動油ゲージに使用。サイズはぴったりでした。購入前にモノタロウさんに詳しいサイズが知りたく問い合わせをして詳細な寸法図を送っていただきました。製品、対応に大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46132545
2021-03-19
用途:
ヤンマー B17-1 作動油点検ゲージ
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧を掛けると下側よりオイル漏れ。パッキン/ガスケット交換したが良くならず・・・。よく見るとアクリルボディのボルト穴にひび割れ発見。部品名称分からず色々検索。この商品に辿り着き交換ました。あとは寸法を図り該当商品を見つけ、恐る恐る注文。結果、ピッタリでした。部品代2000円弱でオイル漏れも解消で万々歳でした。

2人が参考にしています
対象商品:
46131477
2019-04-15
用途:
作業車の作動油タンクオイルゲージ
建設業・工事業

フロート付きなので、油量の管理がしやすいです。温度計も見やすいです。

対象商品:
46131434
2018-03-17
用途:
建機作動油タンクゲージ交換

サイズ選択のミスで再手配予定(検索ページに寸法図を入れてほしい)

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする