B7 AHY-BA33-2 格子材 100×50用キャップ YKK AP 46131498

B7 AHY-BA33-2 格子材 100×50用キャップ YKK AP 46131498
B7 AHY-BA33-2 格子材 100×50用キャップ YKK AP 46131498

格子材 100×50用キャップ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1箱(2個)色番B7注文コード46131498品番B7 AHY-BA33-2
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)101×51厚さt(mm)2.5色番B7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする