KRM-A2-B オイルキャップ KRM-A型 協和 46134873

オイルキャップ KRM-A型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法G1/2
内容量1個注文コード46134873品番KRM-A2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。

ねじ寸法G1/2トラスコ品番408-2869厚さ(mm)21質量(g)7材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)ねじ長さ(mm)13耐熱温度(℃)100外径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46134873
2025-10-25
用途: 機械のオイル注人口のキャップとして、使用しました。
その他業種

ネジ山が、大きくて入りませんでしたが
ダイスで治して使用しました。
で、治してはいりました。

2022-10-25
用途: 作業機のオイルキャップとして

G1/2とG1を購入しました。G1/2は問題なく手で取り付け出来ました。
G1の方は若干大き目の様でプライヤーで締めないと取付出来ませんでした。
製品のバラツキなのか、手で絞めれるようになると良いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 46134925
2022-03-07
用途: トラクターのギアOIL注入口に使用。
農・林・水産業

従来のOILキャップがOIL交換時、35年の経年劣化で破損してその代用品を探していました。
届いた「オイルキャップ KRM-A型」ジャストフィットしました。ギアOIL交換も無事終了し、骨董品のトラクターはあと10年はいけます。

対象商品 : 46134837
2020-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

機械のメンテナンスに使いました、ギヤボックスをオーバーホールしてギヤオイルの給油口に取り付けました ギヤボックスケース内の空気抜きにもなるのでとてもいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 46134855
2016-10-14
用途: 減速機の交換部品

現在使用中の機器の交換部品として購入。
思ったより、安っぽい作り(失礼)でした。
機能は問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする