KHR-150A-M10 オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和 46135056

オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法M10×1.5トラスコ品番408-2354取付ピッチ(mm)150注文コード46135056品番KHR-150A-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。

耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式トラスコ品番408-2354材質ポリアミド(PA66)幅(mm)35厚さ(mm)13全長(mm)170質量(g)117ねじ寸法M10×1.5取付ピッチ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46135126
2014-02-26
用途: 船外機の燃料タンクに取り付け

取り付け容易で視認性も高いです。あと頑丈そうなので安心感があります。
もう少しスリムで視認エリアが長ければなお良しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする