※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイル栓 KRM-B型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46135196 品番 KRM-B10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ネジ加工のいらないオイルキャップです。

用途注油口兼空気口のキャップに トラスコ品番817-9387 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)16 質量(g)2 方式押し込み式 外径(Φmm)20 耐熱温度(℃)100 取付穴径(Φmm)10
注意
※シンナー等の有機溶剤にはご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46135214
2023-07-04
用途:
農機具のギアオイル栓紛失交換
製造業

農機具のギアオイル栓が紛失してしまい、探していたところモノタロウで売っていました。サイズもぴったりで、満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
46135241
2022-12-28
用途:
修繕時使用
株式会社高生工業所 様 (製造業)

機械修理をしていて空気穴?がナイものが欲しかったのですが、見つけられず空気穴のあるこちらでなんとか落ち着きました。
空気穴を塞いで使用することになったようです。

対象商品:
46135232
2021-08-19
用途:
動力噴霧器に使用
i-company 様 (サービス業)

古い機械で部品がなく探してました。もう1種類と一緒に買いました。在って良かったです。

対象商品:
46135214
2020-05-31
用途:
トラクターのチェーンケースのオイル栓
農・林・水産業

残念ながらB17では小さくてB20では大きすぎて使用できず。

対象商品:
46135205
2013-03-29
用途:
割れたオイルキャップの交換

はからずも純正品と全く同じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする