※サンプル画像

タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード46135506 品番GA1972W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザインです。

材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)24.5 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 パイル密度1/10ゲージ、11.5ステッチ 全厚(mm)7
関連資料:※カタログ(1.19MB)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※施工後の自然な仕上りのため、一定の割合でストライプをあしらった商品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
※ストライプの位置が1枚1枚異なりますので、柄はつながりません。仕上りは空間写真でご確認下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする