※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GA-100S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
注文コード
46135524
品番
GA1214S
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
ケース質量(kg)
24
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
JIS規格取得
JISL4406タイルカーペットQT0508001QT0408001
全厚(mm)
6.5
関連資料:
※カタログ(1.01MB)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。