※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット GX-300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
46135698
品番
GX3026
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
立体的で深い色調のソリッドカラー。様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。
寸法(mm)
500×500
タイプ
防炎/制電/ナノクリン/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/環境配慮型商品(長寿命)/CRI
ケース質量(kg)
22.5
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
パイル密度
1/10ゲージ、10.5ステッチ
全厚(mm)
8
関連資料:
※カタログ(0.75MB)