※サンプル画像

タイルカーペット GX-300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード46135734 品番GX3044
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量20種類から選べます 他の種類を見る

立体的で深い色調のソリッドカラー。様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。

寸法(mm)500×500 タイプ防炎/制電/ナノクリン/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/環境配慮型商品(長寿命)/CRI ケース質量(kg)22.5 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 パイル密度1/10ゲージ、10.5ステッチ 全厚(mm)8
関連資料:※カタログ(0.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする