※サンプル画像

タイルカーペット GA-100T ブライトプレーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード46135838 品番GA10227T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。

寸法(mm)500×500 タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRI ケース質量(kg)24 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 パイル密度1/10ゲージ、12.5ステッチ 全厚(mm)7.8
関連資料:※カタログ(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする