曜日別特売
TH10016 ソフト巾木 東リ 46136784

※サンプル画像

ソフト巾木

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)高さ(mm)100注文コード46136784品番TH10016
参考基準価格(税別)¥7,725販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。

長さ(mm)909高さ(mm)100タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScoreケース質量(kg)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46137484
2024-12-24
用途: 内装仕上げ工事
武藤商事建設業・工事業

隙間埋めに使用しました
配送が3日位かかるので、余裕がなければ使用はむりですね 今回は発注してからどのくらいでくるかなあと思い使用した。ソフト巾木には直とRがある為間違えて無いようにした方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする