ネジ付オイルゲージ KMH型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46136806 品番 KMH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。

寸法A(mm)32 外径B(Φmm)36 寸法C(mm)17 寸法F(mm)22.5 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)13 ねじの呼びGG3/4 仕様ねじ込み式、日の丸タイプ トラスコ品番408-2761 材質ポリアミド(PA66) 形状丸形 質量(g)14 耐熱温度(℃)135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46136806
2023-05-24
用途:
エアーコンプレッサーのメンテナンス
農・林・水産業

コンプレッサーのオイルゲージが永年劣化にて壊れたため、ネットにて
調べたらKMH-6型がメーカー品ではないが安価であると知って購入しました。
取付けましたがピッタリ合いました。

対象商品:
46136797
2021-12-10
用途:
機械メンテナンス時
建設業・工事業

メーカー純正品と遜色なく、普通に使えて、値段も1/3と割安感があります。

対象商品:
46136806
2020-07-24
用途:
エアーコンプレッサー「BPC-8K」のオイルゲージ
製造業

購入時に付いていたプラスチック製のゲージがクラックが入って外れてしまったのでその補修用として購入。本品は材質がプラスチックと違ってオイル浸蝕で割れることがないのが購入理由。また窓がガラスなのも購入理由。(窓がプラだと正常時のオイルレベルが筋になって残っており、オイルが無いのに目視である様に見えてしまう。→実際に経験しました。なので窓がガラスの場合はオイルが筋になりにくい・・・と思います)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする