※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
150
注文コード
46137655
品番
KLPC-150PFA-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
174
寸法F(mm)
24
寸法H(mm)
M12×1.75
寸法c(mm)
106
寸法e(mm)
31
寸法g(mm)
11
耐熱温度(℃)
150
形状
長形
D
24