協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
注文コード
46137883
品番
KLPC-100PFA-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
120
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法c(mm)
60
寸法e(mm)
25.5
寸法g(mm)
10
耐熱温度(℃)
150
形状
長形
D
20