曜日別特売
STH113 スタイル巾木 東リ 46138480

※サンプル画像

スタイル巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(12m)注文コード46138480品番STH113
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>

長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする