東リ
東リの 内装資材
東リの 下地材
東リの 壁材・腰壁
腰壁用ニューモール材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
46140397
品番
KKM3185
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)
材質
塩化ビニル
長さ(mm)
2000
幅(mm)
16
厚さ(mm)
4.2