画像準備中

丸型ネジ止め式オイルゲージ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46140841 品番 KF-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)14.0 取付ピッチ(mm)82 ねじ寸法M6×1.0 ねじ長さ(mm)9.5 材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA) 耐熱温度(℃)90 ねじ穴数4 仕様二本線・HL 形状丸形 質量(kg)13.59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46140805
2024-02-28
用途:
設備のメンテナンス
アクト電機工業株式会社 様 (製造業)

設備に搭載してある既存品を交換しました。発送早くて助かりました。

対象商品:
46140805
2017-07-31
用途:
コンプレッサーのオイルゲージ交換

外側の透明なプラスチックカバーを反時計回りに回して外し、内部のスリ割の有る小ネジにて簡単に取付出来ました(オーリング付きなのでオイル漏れはありません)。小ネジの中心は中空でオイルの流通があり、かつ、小径なので新規の取付でも加工が容易と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする