KIS-2 丸型ネジ式オイルゲージ 協和 46140857 KIS-2 丸型ネジ式オイルゲージ 協和 46140857

丸型ネジ式オイルゲージ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46140857 品番 KIS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。
RoHS適合品。

寸法A(Φmm)19 寸法B(Φmm)21 寸法C(Φmm)8 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)9.5 寸法F(mm)15 耐熱温度(℃)100 形状丸形 寸法GG1/4 仕様反射板なし トラスコ品番408-2516 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)3
注意
※本体は洗い油、シンナー等の有機溶剤には弱く、くもり、クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないで下さい。
また、これらの雰囲気に長時間触れないよう、特に、塗装時の取り扱いにはご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46140902
2026-02-10
用途:
コンプレッサの修理に使用
製造業

古いコンプレッサでメーカーからの補修部品がなく代用ができ、大変よかったです。

対象商品:
46140884
2023-10-03
用途:
コンプレッサーの修理

コンプレッサーのオイルレベルを見られるのでよいです。サイズはぴったりでした。このような商品が手に入るのがとてもありがたいです。ホームセンターではなかなか見つかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
46140911
2023-09-19
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

古い自動車リフトを整備した時に、中々適合する物が無く、この商品が絶妙に合い大いに助かりました。 透明度も申し分なく有難い存在です。

1人が参考にしています
対象商品:
46140875
2023-09-10
用途:
コンプレッサーのオイルゲージ
とんや木下産業有限会社 様

割れていたので1/2のメクラ付けていたのですがモノタロウさんにあったので助かります。

対象商品:
46140884
2022-11-28
用途:
古いコンプレッサーBCPー8KDのオイルレベラー
製造業

白地背面に赤色が見やすく良好です。
素人はネジサイズに注意!インチ表示と寸法が異なるので良く確認した方が良いです。(間違える時でした)

1人が参考にしています
対象商品:
46140857
2021-12-28
用途:
補修部品

WAP5300Pエンジン洗浄機に使用ポンつけ出来ました。

対象商品:
46140875
2021-05-29
用途:
コンプレッサーメンテナンス
農・林・水産業

ホームセンターには販売されてなく、こちらで購入しました。
価格はお手頃で助かります
オイルの汚れ、量が見えて助かります

対象商品:
46140875
2020-12-14
用途:
コンプレッサー油量のゲージが経年劣化で破損した為

今まで使っていたコンプレッサーの油量のオイルゲージが割れて油が出てきたので、このオイルゲージのサイズをノギスで測定して購入しました。オイルゲージの種類が沢山あるため為、購入する前にゲージのサイズが合っているか??心配でしたが、大丈夫でした。ありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする