※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの 床・階段関連部材
東リNSステップ800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7枚)
幅(mm)
1200
注文コード
46141578
品番
NSS866A5W
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
形状
蹴込一体型
幅(mm)
1200
全長(mm)
500
タイプ
歩行業務用/防滑性/耐候性_屋外/FloorScore
ケース質量(kg)
13.4(900mm幅)/18.3(1200mm幅)
全厚(mm)
2.5(踏み面凸部)/2(踏み面凹部)/5(段鼻凸部)段鼻形状5R(10Rは受注生産品)