協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
金属製L型オイルゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
46141864
品番
KLM-100L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
材質
[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス
全長B(mm)
108
寸法C(mm)
70(フロート長さ)
胴径D(Φmm)
10
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
16
寸法E(mm)
18
対辺H(mm)
19
ねじの呼びG
G3/8
トラスコ品番
835-7553
形状
長形
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。