※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製L型オイルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上) 寸法A(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード46142013 品番KLM-150LS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・寸法A・RoHS指令など48種類から選べます 他の種類を見る

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

材質[本体]ステンレス(SUS304)、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス(保護管:真鍮/クロムメッキ仕上) 全長B(mm)158 寸法C(mm)118(フロート長さ) 胴径D(Φmm)10 寸法A(mm)150 寸法F(mm)16 寸法E(mm)18 対辺H(mm)19 ねじの呼びGG3/8 形状長形 耐熱温度(℃)135 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする