曜日別特売
KLM-250L2 金属製L型オイルゲージ 協和 46142092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製L型オイルゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス注文コード46142092品番KLM-250L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

材質[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス全長B(mm)258寸法C(mm)215(フロート長さ)胴径D(Φmm)10寸法A(mm)250寸法F(mm)14寸法E(mm)16対辺H(mm)16ねじの呼びGG1/4形状長形耐熱温度(℃)135RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする