※サンプル画像
東リ
東リの 内装建材
東リの 補修剤・保護材
NSパス用ホース固定材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
寸法(mm)
27(床面幅)×57.4(床面長さ)×38(高さ)ホース固定部内径20.5Φ
注文コード
46142208
品番
NSK102
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
27(床面幅)×57.4(床面長さ)×38(高さ)ホース固定部内径20.5Φ
質量(g)
420
タイプ
屋外
略号
NSK