KLM-50L3 金属製L型オイルゲージ 協和 46142223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製L型オイルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス寸法A(mm)50注文コード46142223品番KLM-50L3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

材質[本体]真鍮/クロムメッキ仕上、[シールパッキン]フッ素ゴム、[ゲージ管]パイレックスガラス全長B(mm)58寸法C(mm)26(フロート長さ)胴径D(Φmm)10寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法E(mm)18対辺H(mm)19ねじの呼びGG3/8形状長形耐熱温度(℃)135
注意
※取り付け後、フロートの状態を確認してください。
取り付け時、ネジ部にシールテープを巻いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする