※サンプル画像

NSパス蓋付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 寸法全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ) 注文コード46142348 品番NSPAF507
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。

材質塩化ビニル 質量(kg)7.5 タイプ屋外 寸法全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ) 略号NSPAF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする