※サンプル画像
東リ
東リの 内装建材
東リの 補修剤・保護材
NSパス蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
寸法
全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
注文コード
46142366
品番
NSPAF510
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。
材質
塩化ビニル
質量(kg)
7.5
タイプ
屋外
寸法
全厚7mm(凸部)、2.5mm(端部)55mm(幅)×20m(長さ)
略号
NSPAF