※サンプル画像
東リ
東リの 内装建材
東リの 補修剤・保護材
NSパス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
46142418
品番
NSPA301
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
材質
塩化ビニル
質量(kg)
2.8
タイプ
屋外
寸法
全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
略号
NSPA