※サンプル画像

NSパス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード46142454 品番NSPA307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。

材質塩化ビニル 質量(kg)2.8 タイプ屋外 寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ) 略号NSPA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46142454 NSPA307 46142479 NSPA310 NSパス 東リ NSパス 東リ 1巻(20m) 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする