※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの 下地材
東リの 遮音シート
NSアンダーレイシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
46142524
品番
NSUS2
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。
幅(mm)
950
質量(kg)
2.8
タイプ
屋外
長さ(m)
20
全厚(mm)
2.3