※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの 下地材
東リの 遮音シート
アンダーレイシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(18m)
注文コード
46142567
品番
ULST
参考基準価格(税別)
¥65,520
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
安全性が求められる場所に適した下地用シート。衝撃吸収性が高く、音の発生を軽減。
幅(mm)
1820
長さ(m)
18
寸法(幅Wmm×長さLm)
1820×18
質量(kg/巻)
57.6
全厚(mm)
4.5