ウイニングボアー
ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル
ウイニングボアーの ホールソー
ウイニングボアーの ホールソーセット品
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46143135
品番
DLM100SET
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
ホルソー:32
全長(mm)
300
用途
ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
付属品
専用収納袋
使用電動機
電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応