バイメタルカッターロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46143239 品番 BCSL-15
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。

シャンク径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)40 用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貫通時の突抜けにご注意ください。1枚穴あけ毎に切りカスを取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする