※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
LAYフローリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
46143477
品番
LFT101
参考基準価格(税別)
¥18,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
材質
UV樹脂コーティング
寸法(mm)
150×900
質量(kg)
11.7/ケース
品種
薄型置敷きビニル床タイル FOB
全厚(mm)
2
関連資料:
※カタログ(1.03MB)